PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose montage frontal

Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM5560 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N 1P+N 3P. Distorsion harmonique totale de courant et tension. IP + RS485, Mémoire, 4E2S.

 
 

Détails du produit

Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. Le compteur fournit une précision de classe 0,2S selon la norme CEI 62053-22 et 128 échantillons par cycle. La centrale de mesure PowerLogic PM5500 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation). Ce compteur dispose également de la surveillance directe du courant neutre. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La plage de tension de mesure entre les phases est de 20V à 690V CA entre 45hz et 65Hz. La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 20V à 400V CA entre 45Hz et 65Hz. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Les capacités de communication intégrées permettent la prise en charge du protocole DNP 3.0, l'accès à un serveur Web embarqué et une passerelle série vers Ethernet. Le compteur dispose également de quatre entrées numériques avec prise en charge de WAGES et de deux sorties numériques. Il dispose de 52 alarmes configurables et prend en charge jusqu'à huit grilles tarifaires. Il dispose de 52 alarmes configurables et prend en charge jusqu'à huit grilles tarifaires.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.

Powerlogic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

écran déporté

Non

avec interface de communication M-Bus

Non

avec interface de communication KNX

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Oui

avec journal d'audit (audit log)

Oui

avec signature firmware

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

8

résolution d'écran (horizontale)

128 px

fréquence d'échantillonnage

12800 Hz

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23

autre

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.2S

résolution d'écran (verticale)

128 px

nombre d'entrées de mesure de tension

4

plage de mesure de la fréquence

45...65 Hz

courant nominal (In)

5 A

mesure de la courbe de charge

Oui

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

optique

étalonné

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz

100...480 V

adapté à une prise RJ

Non

tension d'alimentation DC

125...250 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

100...480 V

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Non

fréquencemètre

Oui

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

section de raccordement cable rigide

0.82...3.31 mm²

compte-tours

Non

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

0

supporte protocole Modbus

Oui

indice de protection (IP), face avant

autre

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

nombre d’entrées numériques

2

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre de sorties numériques

4

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure des harmoniques

Oui

courant maximal (Imax)

20 A

écran

LCD

mémoire de valeur mesurée

Oui

profondeur

89 mm

hauteur

101.2 mm

Modèle type

transformateur de mesure

largeur

112 mm

Type de pose

montage frontal

Info produit

Gamme

Powerlogic

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.