Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de mesure encastrée PowerLogic avancée PM8110 - avec écran - mémoire 512MB - enregistrements de 64 mesures - 512 echantillons par cycle - IP+RS485, 24/60Vcc. IPv6
Cette centrale de mesure encastrée avec afficheur intégré permet d'analyser les caractéristiques des signaux électriques (perturbations, harmoniques, déphasage, facteur de puissance) et de calculer les consommations électriques. De cette manière, elle contribue à l'anticipation des perturbations et des pannes. Installée en face avant d'armoire électrique pour une visualisation locale, les données peuvent également être consultées à distance à travers des réseaux Modbus ou Ethernet. Le produit est à installer dans des salles électriques de sites industriels ou de sites dit critiques (hôpitaux, Datacenter, aéroports, zones portuaires…) METSEPM8310 se compose d une boite composée de la centrale avec écran intégré et d'un sachet avec les borniers amovibles. Le produit est à installer avec des clips à ressort pour mettre la centrale en face avant de l'armoire très facilement et très rapidement. De plus, il n'y a pas besoin de logiciel pour le paramétrage, tout se fait avec l'écran intégré. Toutes les centrales PM8000 sont conformes aux normes internationales de précision des mesures. La centrale de mesure répond à la norme EN 50160: 2010 sur le rapport de conformité de la qualité de l'énergie et à la norme CEI 61000-4-30 : classe S sur la mesure de la qualité de l'alimentation jusqu'à 63ème harmonique Des variantes existent avec afficheur intégré, afficheur déporté ou sans afficheur déporté (afficheur en option) Ce produit fonctionne avec des transformateurs d'intensité de type ouvrant ou fixe dont ceux de la gamme PowerLogic de Schneider Electric. Il peut aussi être associé au logiciel EcoStruxure™ Power Monitoring Expert pour des analyses plus approfondies.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
écran déporté
avec interface de communication M-Bus
avec interface de communication KNX
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
avec signature firmware
avec journal d'audit (audit log)
avec journal des événements de sécurité (security event log)
supporte le protocole OPC UA PubSub
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
nombre d'entrées de mesure du courant
fréquence d'échantillonnage
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
résolution d'écran (horizontale)
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
résolution d'écran (verticale)
nombre d'entrées de mesure de tension
plage de mesure de la fréquence
courant nominal (In)
mesure de la courbe de charge
tension d'alimentation CA 60 Hz
Type de pôles
sortie d'impulsion
étalonné
adapté à une prise RJ
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour PROFINET IO
voltmètre
compteur d'impulsions
fréquencemètre
appareil de mesure de la puissance effective
Section de raccordement cable rigide
avec interface de communication RS-485
compte-tours
varmètre
ampèremètre
nombre de ports Ethernet
Indice de protection (IP), face avant
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Type de tension d'alimentation
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
angle de phase (cos phi)
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
mesure des harmoniques
courant maximal (Imax)
écran
Profondeur
Hauteur
mémoire de valeur mesurée
Modèle type
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane