Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - Modbus

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 63 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 63 A

L'Acti9 iEM3150 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Dispositif avec port de communication Modbus.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d'énergie avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe. Montage sur rail DIN en tableau. La signalisation locale supplémentaire comprend un indicateur de mise sous tension à DEL verte, une DEL jaune clignotante pour la vérification de la précision et des indicateurs de communication. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3100 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d'installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l'utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000). Le compteur mesure la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive, la tension et le courant. Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L'offre de compteurs d'énergie Acti9 série iEM3000 se compose de 24 références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d'énergie série iEM3000 permettent d'intégrer facilement le comptage d'énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Les dimensions du produit sont largeur 3,54 inch (90 mm), profondeur 2,72 inch (69 mm), hauteur 3,74 inch (95 mm) et poids du produit est de 9,17 oz (260 g). Compatible avec les logiciels de gestion de l'alimentation pour profiter de l'installation d'alimentation numérique IoT.
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.

Acti9 iem

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

63 A

degré de protection (NEMA)

1

tension nominale (Un) L-L

173...480 V

tension nominale (Un) N-L

100...277 V

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

classe de précision

B

taux d'impulsion

0...500 Imp/kWh (kvarh)

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

optique

homologation

national

étalonné

Non

blocage de retour

Non

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de positions

9

largeur en nombre de modules

5

courant maximal (Imax)

63 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

profondeur

69 mm

adapté à

achat

Modèle type

mesure directe

largeur

90 mm

hauteur

95 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Acti9 iem

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.