Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-120CA Tore ouvert largeur 18MM

Main media

Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 1% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .

 
 

Détails du produit

Capteurs de mesure du courant CMS, pour une utilisation avec le dispositif de gestion de l'énergie InSite SCU100 et le système de mesure du courant CMS-700 d'ABB. D'une largeur de 18 mm, les capteurs universels à montage filaire assurent une mesure précise et très performante. Grâce à leur compacité unique, les capteurs CMS conviennent aussi idéalement à la mise à niveau d'installations existantes. Ils mesurent la valeur efficace vraie (TRMS) des courants AC et DC (valeur actuelle, valeurs min/max et valeur de maintien) et transmettent ces données à la centrale de mesure via un câble plat à 4 pôles. Ils satisfont les exigences de la norme NF EN 61010-1.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303900

Multiple de vente

1

Transducteur de courant

plage de mesure de valeurs finales, courant

80 A

plage de mesure de valeurs initiales, courant

0.1 A

fréquence du courant assigné

50 Hz

avec sortie de commutation

Non

finition de la solution analogique

autre

fonction de configuration intégrée

Oui

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.