Mini configurateur modulaire EMS CX³ avec écran pour utilisation du système en autonome, idéal pour les installations avec un besoin de visualisation et commande en un seul point en local - 4 modules
Module optionnel (minimum configurateur) EMS CX³ avec écran pour utilisation du système ''en autonome''
Consommation en 12V= : 0,438W - 36,5mA
4 modules 17,5mm
Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
EMS CX³ : le système complet de gestion de l'energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l'installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l'utilisateur ou l'exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l'installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Ems cx³
pour voir vos prix et les stocks
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
finition de la surface
transparent
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
avec signal sonore
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
avec éclairage
autres systèmes de bus
largeur de l'avant
matériau
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
qualité du matériau
avec fonction d'envoi
Traitement de surface
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane