Module concentrateur d'impulsions EMS CX³ pour collecter les mesures effectuées par des compteurs à impulsions eau , gaz , énergie jusqu'à 3 circuits - 1 module
Module concentrateur d'impulsions jusqu'à 3 circuits EMS CX³ - 1 module
Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module)
Consommation en 12V= : 0,288W - 24mA
Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
EMS CX³ : le système complet de gestion de l'energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l'installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l'utilisateur ou l'exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l'installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Ems cx³
pour voir vos prix et les stocks
avec fonction de réinitialisation
nombre de chiffres
puissance dissipée
type de mécanisme de mesure
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
largeur en nombre de modules
adapté à un montage sur rail
type de tension
hauteur
Modèle type
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane