Tywatt 35 Indicateur de consommation électrique monophasée (1 poste + total)

Main media

Caractéristiques principales

  • courant maximal (Imax) 90 A
ICON

Indicateur modulaire de consommation électrique monophasée : poste total électrique via Linky et détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré

 
 

Détails du produit

Fonctions : Sous-comptage des postes électriques RT2012/RE2020, à installer en complément d'un comptage Chauffage/ECS déjà présent sur l'installation
Affichage au tableau électrique du nombre de kWh consommés par les prises électriques, de la consommation électrique totale et des autres postes 
Compatible tout type de mesure en monophasé 
Double compteur (un permanent, un initialisable) Bénéfices : Fonctionne avec tout type de compteur disposant de la téléinformation
Facilité d'installation liée à l'absence de configuration sur le produit 
Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle sur la même entrée 

Tywatt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

tension nominale (Un) N-L

230...230 V

sortie d'impulsion

sans

étalonné

Non

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

3

courant maximal (Imax)

90 A

fréquence

50...50 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Tywatt

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.