Tywatt Tri Indicateur de consommation électrique triphasée

Main media
ICON

Indicateur modulaire de consommation électrique triphasée via les TI livrés

 
 

Détails du produit

Fonctions : Compatible tout type de mesure en triphasé
Affichage au tableau électrique des cumuls par période tarifaire (contrats heures pleines/heures creuses, Tempo)
Mesure d'intensité par TI séparés
Affichage de la puissance maximale atteinte
Affichage permanent de la consommation pour la période en cours
Double compteur (un permanent, un initialisable) Bénéfices : Fonctionne avec tout type de compteur 
Facilité d'installation liée à l'absence de configuration sur le produit

Tywatt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

tension nominale (Un) N-L

230...230 V

sortie d'impulsion

sans

étalonné

Non

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

3

fréquence

50...50 Hz

type d'affichage

sans

adapté à

achat

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Tywatt

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.