Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau

Main media

Caractéristiques principales

  • valeur de fonctionnement impédance 1 1...1000 kOhm
  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • capacité de lignes 500 µF

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau - H123mmxL159mmxP90mm - plage de réglage de temporisation : 0...120 min pour circuit de signalisation - temps de réponse : < = 4 s - thermoplastique

 
 

Détails du produit

Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Conformément aux normes, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance d'isolement (IMD). Cet dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance des systèmes en CA, CC et CA/CC avec de grands réseaux fortement perturbés. Il mesure la résistance d'isolement du système en injectant un courant alternatif basse fréquence entre le réseau et la terre. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Les paramètres sont disponibles sur la face avant de l'appareil, via l'écran IHM ou depuis le port de communication. Les paramètres sont liés au type de réseau, aux seuils d'alarme et de pré-alarme, au délai d'alarme de 0 à 7200 secondes, et d'autres sont disponibles. Il surveille les réseaux jusqu'à 830V CA lorsqu'il est connecté au neutre, 480V lorsqu'il est connecté à la ligne et 480V CC, avec un maximum de 500 microfarads. L'écran noir et blanc peut afficher la résistance d'isolement de 10 ohms à 10 mégohms, la capacité et les défauts temporaires. Le test automatique démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. Si la résistance d'isolement du système chute en dessous du seuil défini, ce qui signifie qu'un défaut à la terre s'est produit, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source 110V CA à 440V CA ou 110V CC à 440V CC, le tout avec une tolérance de plus ou moins 15%. Ce produit peut être installé sur un rail DIN. Ce produit peut être installé sur un rail DIN. Le dispositif de surveillance est équipé d'un port de communication RS485, protocole Modbus.

Vigilohm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vigilohm

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Relais de surveillance d'isolation / de défaut à la terre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

valeur de fonctionnement impédance 2

0.1...500 kOhm

valeur de fonctionnement impédance 1

1...1000 kOhm

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mémorisation possible des défaillances

Oui

affichage de la valeur d'isolation

Oui

capacité de lignes

500 µF

avec pinces amovibles

Oui

Profondeur

90 mm

Hauteur

123 mm

fonction

pour réseaux mixtes

Largeur

159 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.