Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension

Main media

Caractéristiques principales

  • valeur de fonctionnement impédance 1 500...10000 kOhm
  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • capacité de lignes 60 µF

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension - H90mmxL71mmxP67,5mm - protection : boîtier IP20, face avant IP40 - réglage du seuil : pré-alarme : 0,5..10 Mohm, moteur ne démarre pas : 0,25..2 MOhm

 
 

Détails du produit

Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Conformément aux normes, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance d'isolement (IMD). Cet dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance des charges hors ligne et moteurs hors connexion. Il mesure la résistance d'isolement de la charge en injectant un courant continu entre le réseau et la terre. La configuration sera définie en fonction de la charge. Les paramètres sont disponibles à l'avant de l'appareil. Les réglages sont les seuils d'alarme et de pré-alarme, et le réglage pour démarrer ou non le moteur. Il est équipé d'un auto-test manuel. Si la résistance d'isolement du système chute en dessous du seuil défini, ce qui signifie qu'un défaut à la terre s'est produit, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale.Ce produit peut être installé sur un rail DIN. Ce produit peut être installé sur un rail DIN.

Vigilohm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vigilohm

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Relais de surveillance d'isolation / de défaut à la terre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

valeur de fonctionnement impédance 2

250...2000 kOhm

valeur de fonctionnement impédance 1

500...10000 kOhm

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mémorisation possible des défaillances

Non

affichage de la valeur d'isolation

Non

capacité de lignes

60 µF

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

67.5 mm

Hauteur

90 mm

fonction

pour réseaux mixtes

Largeur

71 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.