Vigilohm - localisateur automatique d'isolement - 12 voies - 110-440VCA/CC

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • capacité de lignes 150 µF

Vigilohm - IFL12 - Localisateur automatique de défaut d'isolement - 12 voies - Alimentation 110-440VCA/CC - 24/48Vcc

 
 

Détails du produit

Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT au niveau des départs, conformément aux normes d'installation et de produits Ce localisateur automatique de défaut d'isolement ne fonctionne que lorsqu'il est associé aux Vigilohm IM400, XM300 ou XM200. Cet dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance de 12 départs en CA, CC et CA/CC, dans la limite de montage du tore, tension du réseau de 0 à 1000V CA/CC. La configuration est définie depuis l'avant de l'appareil, via l'écran IHM. Les paramètres sont liés aux seuils d'alarme. Il affiche quel départ a un défaut d'isolement. Le test automatique démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. Si la résistance d'isolement tombe en dessous du seuil défini, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IFL et l'IHM. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source 110V CA à 440V CA ou 110V CC à 440V CC, le tout avec une tolérance de plus ou moins 15%.

Vigilohm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vigilohm

Multiple de vente

1

Code Douane

90303320

Relais de surveillance d'isolation / de défaut à la terre

fonction

pour réseaux mixtes

Largeur

108 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mémorisation possible des défaillances

Non

affichage de la valeur d'isolation

Non

capacité de lignes

150 µF

avec pinces amovibles

Oui

Profondeur

59 mm

Hauteur

110 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.