Vigirex - tore fermé - pour protection différentielle IA - diamètre 80mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 0.16 A
  • courant assigné primaire In 160 A
  • Modèle type transformateur de sommation de courant
ICON

VigiPacT - Vigirex tore fermé pour protection différentielle IA diam 80 mm - H122mmxL150mmxP44mm - courant assigné d'emploi : 160A - type de réseau : CA/CC - fréquence de réseau : 45..440 Hz - tension d'isolement : 1000V

 
 

Détails du produit

Ce tore fermé est dédié à la détection de défauts d'isolement Vigilohm, ainsi qu'aux relais de protection et de surveillance de courant résiduel Vigirex. Le diamètre intérieur du tore est de 80 millimètres et le poids est de 0,420 kg. Les câbles doivent être centrés dans le tore et le diamètre total de tous ces câbles ne doit pas dépasser 40 millimètres. La section maximale par phase (R, S, T, N) est de 95 mm² pour un conducteur en cuivre. Il permet la surveillance du composant injecté depuis Vigilohm Insulation Monitor, la mesure d'un courant nominal jusqu'à 160A pour les relais de surveillance et de protection Vigirex.

Vigipact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vigipact

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur pour applications Industrielles

classe de précision

1

raccord secondaire

autre

étalonné

Oui

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

courant assigné secondaire

0.16 A

fixation par encliquetage

Oui

courant assigné primaire In

160 A

avec barre en cuivre

Non

diamètre d'ouverture

80 mm

Modèle type

transformateur de sommation de courant

nombre d'entrées primaires

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.