VigiPacT - Vigirex - RH99M - relais différentiel de signalisation et protection - 12-24VAC/12-48VCC sensibilité 0,03 - 30A - réarmement manuel - H81mmxL54mmxP74mm - réglage : sélecteur - 9 positions - montage : rail DIN - IP20, IP30, IP40
Ce relais de protection différentielle est monté sur rail DIN. Il protège contre les contacts directs ou indirects des personnes, les risques d'incendie et les moteurs. Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé. Il déclenche le disjoncteur associé lorsque le courant de fonctionnement résiduel réglé est dépassé. Sa tension d'alimentation opérationnelle est de 12/24VCA 50/60Hz ou 12/48VCC. Sa classe de protection différentielle est de type A. La sensibilité du courant (IDn) peut être sélectionnée avec 19 seuils de 30mA à 30A. La temporisation (Dt) peut être sélectionnée avec 7 paramètres, de Instantané à 4,5s. La tension du réseau de distribution surveillé peut atteindre 1 000VCA 50/60/400Hz. Il nécessite un réarmement manuel local après un effacement des défauts. La tension du système de distribution surveillé peut atteindre 1 000VCA 50/60/400Hz. Il est installé sur un tableau de distribution en face avant et son degré de protection est IP40. Il doit être associé à un capteur tore ou rectangulaire compatible Schneider Electric de type A.
Vigipact
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CA 50 Hz
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
fréquence de fonctionnement nominale
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
Finition du raccordement électrique
affichage du courant différentiel
mémorisation possible des défaillances
plage de mesure du courant
plage de mesure de la tension
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur