Vigirex cadre 280x115 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 1.6 A
  • courant assigné primaire In 1600 A
  • Modèle type transformateur de sommation de courant
ICON

VigiPacT - Vigirex cadre 280x115 mm - H233mxL381mmxP71mm - courant assigné de courte durée admissible : 100 kA pour 0,5 s - courant assigné d'emploi : 1600A - degré de protection : IP20 (connecteurs) et IP30

 
 

Détails du produit

Ce tore rectangulaire est dédié aux relais de protection et de surveillance de courant résiduel Vigirex. Les dimensions intérieures du tore sont de 280 mm x 155 mm, le poids est de 11 kg. La taille du câblage doit être comprise entre 0,5 et 2,5 mm². La longueur du câblage ne doit pas dépasser 10 m. Il permet la mesure d'un courant nominal jusqu'à 1600 A pour les relais de surveillance et de protection Vigirex. La sensibilité du Vigirex doit être réglée sur 300 mA.

Vigipact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vigipact

Multiple de vente

1

Code Douane

85043129

Transformateur pour applications Industrielles

raccord secondaire

raccordement à vis

largeur de l'ouverture

280...280 mm

hauteur de l'ouverture

115...115 mm

classe de précision

1

étalonné

Oui

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

courant assigné secondaire

1.6 A

fixation par encliquetage

Non

courant assigné primaire In

1600 A

avec barre en cuivre

Non

nombre d'entrées primaires

4

Modèle type

transformateur de sommation de courant

diamètre d'ouverture

280 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.