Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 40 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 90 A

Le pack afficheur modulaire EC453 Hager est conçu pour le suivi des consommations multi-énergies selon la RT2012. Avec sa mesure directe et son affichage en temps réel, il permet de visualiser et optimiser les consommations.

 
 

Détails du produit

Afficheur des consommations multi-énergies RT2012 : la réponse réglementaire en 3 modules avec écran rétro-éclairé (ajout d'un afficheur essensya EC410 complémentaire si nécessaire). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.
Les afficheurs RT2012 permettent d'afficher la consommation des différents circuits de consommateurs d'un logement par usage afin de respecter la RT2012.
L'affichage se fait sur l'écran du gestionnaire, installé dans le tableau électrique ;
Ils permettent de récupérer les consommations des installations électriques uniquement.
Associés à un boitier d'affichage en ambiance, ils peuvent également permettre de gérer le chauffage électrique du bâtiment.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Ec4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

40 A

tension nominale (Un) N-L

197...253 V

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Oui

Type de pôles

monophasé

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

blocage de retour

Non

commande tarifaire

interne/externe

type de compteur

électronique

Classe de protection (IP)

IP20

courant maximal (Imax)

90 A

consommation d'énergie

1 W

type d'affichage

numérique

fréquence

50...50 Hz

adapté à

achat

profondeur

53.8 mm

hauteur

89.8 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Modèle type

transformateur de mesure

type de tarif

tarif double

étalonné

Oui

type d'interface

autre

type d'énergie

puissance active

nombre de positions

5

largeur en nombre de modules

3

largeur

65 mm

Info produit

Gamme

Ec4

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.