Transformateur de courant ouvert 90A maximum

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 90 A
  • Modèle type transformateurs de courant de protection
ICON

Transformateur de courant ouvert ou tore 90A maximum pour compteur d'énergie résidentiel IP permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 90A

 
 

Détails du produit

Transformateur de courant compatible Ecocompteur IP
Diamètre de passage des câbles électriques pour mesure (primaire) : 10m
Tore équipé d'un câble dégainé sur 18mm, dénudé et étamé sur 8mm
Classe de précision 1 suivant IEC 60044-1

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur pour applications Industrielles

classe de précision

1

étalonné

Oui

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

avec barre en cuivre

Non

courant assigné primaire In

90 A

Modèle type

transformateurs de courant de protection

diamètre d'ouverture

10 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.