Butée parking 500 x 150 x 100 mm noir jaune avec fixations

Main media

Butée de parking 500 x 150 x 100 mm faite en caoutchouc de couleur noire et jaune livrée avec des fixations parfaite pour protéger vos bornes de recharge.

 
 

Détails du produit

Optimisez votre espace de stationnement avec nos butées de parking de qualité supérieure ! Les butées de parking jouent un rôle essentiel dans la délimitation des zones de stationnement et la prévention des collisions. Nos butées sont spécialement conçues pour offrir une solution robuste et polyvalente, idéale pour signaler et protéger les bornes de recharge pour véhicules électriques. Elles sont fabriquées avec 35% de caoutchouc recyclé et 65% de caoutchouc vierge, nos butées de parking sont conçues pour durer tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Résistantes aux graisses et aux acides, nos butées sont conçues pour affronter les conditions les plus exigeantes. Supportant des températures allant de –40°C à +60°C, nos butées restent efficaces quelles que soient les conditions climatiques. Équipées de bandes réfléchissantes classe 1 composées de polymères, pigments et microbilles de verre, nos butées assurent une visibilité optimale, même dans l'obscurité. Deux réflecteurs intégrés de chaque côté augmentent la visibilité, améliorant ainsi la sécurité dans votre parking. Un emplacement central est prévu pour intégrer la led jour nuit BIZ 771097, offrant une personnalisation supplémentaire et une visibilité accrue, même dans des conditions de faible luminosité. Vendues avec des capuchons cache-trous, nos butées offrent une finition soignée et professionnelle.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Éléments de signalisation/gestion du traffic routier

à pois

Non

avec bandes réfléchissantes

Oui

jetable

Non

avec matériau de fixation

Oui

matériau

caoutchouc

longueur

500 mm

qualité du matériau

autre

poids

6.5 kg

Impression

sans

hauteur

100 mm

Modèle type

autre

largeur

150 mm

couleur

jaune-noir

Type de pose

montage au sol

avec rayures

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.