Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EVlink Pro AC - Panneau avant - Pour 1 station de charge murale ou sur pied - Résistant aux UV - En plastique - RAL 9003
Où l'installer Ce panneau avant en plastique permet de remplacer la face avant d'une borne endommagée. Le panneau s'installe sur une borne Evlink ProAC. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence EVP1SS se compose d'une face avant à l'unité de couleur blanc RAL9003 et de la visserie nécessaire. Quels sont les avantages à l'installation L'installation se déroule de manière simple et intuitive. Il garantit la norme IEC/EN 60721-3-4 Mais également la CEM pour environnement industriel en Classe A, la certification radio, l'équipement radio CEM et la protection de l'enveloppe de la borne contre la corrosion C4M. Deux variantes existent avec ou sans fenêtre pour l'affichage du compteur MID. La borne peut être associée au logiciel de gestion d'énergie EVCE (EV Charging Expert) qui permet de gérer la charge et superviser les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.
Evlink
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme