Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - Boîte PLS pour EVlink Pro AC métal IP66 cable 25 - 35² pour borne Pro AC métal sur pied 2 points de charge - Fourni avec accessoire de fixation et 2 rails DIN de 240 mm max
Ce coffret en métal EVlink Pro AC est à installer sous la borne de charge. Selon la protection choisie pour être intégrée dans le boitier métallique EVlink Pro AC, l'installation d'une armoire Thalassa dans le kit métallique peut être nécessaire. L'emplacement est disponible dans le pied de l'habillage pour 2 bornes. Ce coffret IP66 est livré avec 1 platine Telequick, 2 rails DIN de 13 modules, 4 presse-étoupes et 4 pattes de fixation. Il peut être utilisé avec des appareils monophasés ou triphasés.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.
Evlink
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane