Panneau V.E Stationnement interdit. Poteau non inclus (voir BIZ771105)

Main media
ICON

Panneau 'Stationnement interdit sauf véhicules électriques'. Compatible avec la référence BIZ771105. Le poteau est non inclus.

 
 

Détails du produit

Assurez-vous de signaler clairement les emplacements réservés aux véhicules électriques avec notre panneau "Stationnement interdit sauf véhicules électriques" (poteau non inclus). Ce panneau de signalisation est conçu spécifiquement pour indiquer les zones réservées aux véhicules électriques.
Le kit comprend les éléments suivants :
1 panneau B6a1 "Stationnement interdit" rond de 450 mm de diamètre, classe 2.
1 panneau M6i "Sauf véhicules électriques" rectangle de 500x150 mm, classe 2.
3 colliers en acier galvanisé de 80x40 mm IZI.
1 bouchon rentrant noir de 80x40 mm.
1 kit de fixation murale pour panneaux BTR.
Veuillez noter que le poteau n'est pas inclus dans ce kit, mais le poteau 771105 est compatible avec ce panneau.
Le panneau "Stationnement interdit sauf véhicules électriques" est conçu pour une visibilité optimale avec une classe 2 de réflectivité. Il est facile à installer grâce aux colliers en acier galvanisé et au kit de fixation murale inclus.
Assurez-vous de respecter les réglementations en vigueur en installant ce panneau de signalisation de manière appropriée pour indiquer clairement les emplacements réservés aux véhicules électriques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

210,00 € /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Balise / poteau de signalisation

avec base pliable

Non

avec sangle enroulable

Non

cône (circulaire ou section carrée)

Non

lestable

Non

lesté

Non

balise pour chaîne

Non

diamètre du pied

5 mm

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé à chaud

hauteur

450 mm

couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.