Pied de fixation pour bornes de recharge GREEN'UP HOME

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée set de fixation
  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
ICON

Accessoire pour bornes de recharge Green'up Home : pied pour fixer au sol 1 ou 2 bornes de recharge

 
 

Détails du produit

IK10 -Poteau métallique résistant
Peut être fixé par 4 vis sur un socle
Métal
Gris RAL 7016
h x l x p : 1365 x 240 x 135 mm
Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green'UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L'offre Green'UP™HOME, nativement connectée, intègre l'écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu'à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l'utilisateur lui permet de conserver le contrat d'énergie souscrit.

Green'up home

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour charge véhicule électrique (VE)

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Info produit

Gamme

Green'up home

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.