Piédestal POLE Slim pour deux Wallbox eM4 Twin

Main media

Piédestal POLE Slim pour installer deux bornes de recharge Wallbox eM4 Twin. Solution pratique et robuste, permettant de maximiser l'espace disponible et de garantir une installation stable et durable.

 
 

Détails du produit

Le POLE Slim Twin est un piédestal compact, capable d'accueillir deux bornes de recharge Wallbox eM4 Twin. Son design sobre et peu encombrant le rend idéal pour les parkings et installations où l'espace est limité.
Capacité et compatibilité :
- Accueille jusqu'à deux bornes eM4 Twin pour un réseau de recharge efficace.
Dimensions réduites :
- Format compact pour une intégration discrète dans tous les environnements.
Extensible :
- Compatible avec plaques d'adaptation pour plus de flexibilité dans l'installation.
Construction robuste :
- Fabrication solide et durable, adaptée à un usage extérieur intensif.
Le POLE Slim Twin est la solution idéale pour installer deux bornes de recharge Wallbox eM4 Twin de manière compacte, sécurisée et esthétique, même dans des espaces restreints.

La gamme Wallbox eM4 offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d'installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.
Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :
- Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.
- Connectivité avancée : compatible LAN, Wi?Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.
- Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.
- Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.
La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Pole

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pole

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.