witty accessoire Gestionnaire pour 10 points de charge non connectable opérateur

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de charge 0.002 A
  • nombre max. de points de chargement commandables 1
  • avec interface de communication Oui

witty accessoire Gestionnaire 10 points de charge, gestion de puissance dynamique ou statique, comptage direct ou indirect via TI ou via compteur Modbus RTU Hager, non connectable opérateur.

 
 

Détails du produit

WITTY

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande de charge pour véhicule électrique (VE)

déverrouillage de secours en cas de panne de courant

Non

courant de charge

0.002 A

nombre max. de points de chargement commandables

1

avec interface de communication

Oui

Tension nominale

230...230 V

Profondeur

65 mm

Hauteur

85 mm

Largeur

70 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

WITTY

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.