Pulsar Max Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation monophasé
  • puissance max. par point de chargement 7.4 kW
  • nombre de points de chargement 1

Pulsar Max 7.4 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Compacte, élégante et robuste, la Pulsar Max Socket 7,4 kW est idéale pour les installations résidentielles. Elle fournit une recharge efficace et sécurisée tout en restant simple à installer et à utiliser.
Puissance et compatibilité
-Charge jusqu'à 7,4 kW (monophasé), adaptée à la majorité des domiciles.
-Connecteur Type 2 avec obturateur intégré, compatible avec tous les câbles Type 2.
Robustesse et sécurité
-Indices IP55 / IK10, résistante à l'eau, la poussière et aux chocs.
-Détection de courant résiduel continu 6 mA intégrée.
Connectivité
-Contrôle et programmation via Wi-Fi et Bluetooth avec l'application Wallbox.
Installation compacte et facile
-Dimensions (313 × 142,5 × 204,3 mm) et poids léger 2,5 kg, avec plaque de fixation pour une installation rapide.
Gestion intelligente de l'énergie
-Charge solaire : utilisez l'excédent de vos panneaux photovoltaïques pour recharger votre véhicule (optimisation triphasée, compteur en option).
-Gestion Dynamique de la Charge (DLM) : ajuste automatiquement la puissance de recharge en fonction de la consommation de votre domicile, évitant les disjonctions (compteur en option).
-Évolutive : prise en charge de la Gestion Statique de la Charge, pour équilibrer la puissance entre jusqu'à 100 chargeurs..
Garantie : 5 ans.
La Pulsar Max Socket 7,4 kW offre une solution compacte, connectée et fiable, parfaitement adaptée aux besoins résidentiels et évolutive selon votre consommation énergétique.

La Pulsar Max est une borne compacte, robuste et intelligente, conçue pour la recharge à domicile. Disponible en câble attaché ou socket, elle allie performance et simplicité d'installation.
Caractéristiques et applications
Puissance de charge : 7,4 kW (monophasé) / 22 kW (triphasé)
Recharge rapide à domicile, adaptée à plusieurs véhicules.
Connecteur Type 2 : câble attaché (5 m, 7 m en option) ou prise avec obturateur
Flexibilité pour différents véhicules et usage sécurisé.
Robustesse et sécurité : IP55 / IK10, détection de courant résiduel DC ? 6 mA
Installation fiable en intérieur ou extérieur, résistante aux chocs et intempéries.
Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, application et portail Wallbox, OCPP, API/SDK partenaires
Suivi de la consommation, contrôle à distance, gestion multi-utilisateurs.
Gestion de l'énergie : compatible charge solaire et gestion dynamique de la charge
Optimisation de la consommation électrique et intégration avec panneaux solaires.
Installation simplifiée : plaque arrière pour fixation rapide
Gain de temps pour l'installateur et mise en service facile.
Design compact et durable : finition mate résistante aux rayures
S'intègre discrètement dans n'importe quel espace résidentiel.
Avec son design moderne, ses fonctionnalités intelligentes et sa robustesse éprouvée, la Pulsar Max est la solution idéale pour une recharge fiable, sûre et évolutive à domicile.

Pulsar max

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Pulsar max

Station de charge véhicule électrique

section de conducteur connectable

10...10 mm²

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50/60 Hz

IK

IK10

tension d'entrée

230...230 V

puissance de raccordement nominale

7.4 kW

Matière

plastique

avec affichage

Non

profondeur

142.5 mm

hauteur

313 mm

largeur

204.3 mm

conforme à la législation sur l'étalonnage

Oui

exécution raccord côté installation

monophasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

backend compris dans la livraison

Non

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Oui

compteur électrique compatible avec directive MID

Oui

mise réseau via LAN

Oui

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Oui

mise en réseau comme extension

Non

Plug & Charge selon ISO 15118

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)

2.1

export de l'historique de charge

Oui

avec interrupteur à clé

Oui

détection de soudure du contacteur

Non

détection de courant résiduel DC

Oui

mise en réseau en maître

Oui

standard radio 5G

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

connectable via Wi-Fi

Oui

NFC (Near Field Communication)

Non

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Non

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

7.4 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.