Wallbox eM4 7/22 kW Extender Single - Borne secondaire IP55/IK10 - interrupteur différentiel type A, détection DC 6 mA et MID intégrés. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
La Wallbox eM4 Single Extender est une borne de recharge secondaire conçue pour compléter un réseau piloté par une borne Controller. Idéale pour les entreprises, parkings et copropriétés, elle permet de déployer un réseau de recharge évolutif et sécurisé.
Puissance et compatibilité :
- Jusqu'à 22 kW en triphasé ou 7,4 kW en monophasé.
- Fonctionne en association avec un Controller, permettant la gestion de groupes jusqu'à 30 points de charge.
Sécurité et robustesse :
- Interrupteur différentiel type A, détection DC ? 6 mA et contrôle thermique intégrés.
- Indices IP55 / IK10, pour résister aux conditions intérieures comme extérieures.
Connectivité et supervision :
- Connexion au Controller via LAN ou Wi-Fi.
- Compatible OCPP et Plug & Charge (ISO 15118) pour une intégration fluide dans l'écosystème eM4.
Installation rapide :
- Conçue pour un déploiement en série, réduisant le temps de mise en service et s'intégrant facilement à l'infrastructure existante.
Atouts principaux :
- Extension simple d'un réseau géré par Controller.
Sécurité et fiabilité garanties :
- Évolutivité jusqu'à 100 points de charge avec plusieurs Controllers.
- Compatible Plug & Charge ISO 15118 pour préparer les usages futurs.
La Wallbox eM4 Single Extender est la solution idéale pour étendre un réseau de recharge professionnel, alliant sécurité, évolutivité et simplicité d'installation.
La gamme Wallbox eM4 offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d'installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.
Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :
- Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.
- Connectivité avancée : compatible LAN, Wi?Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.
- Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.
- Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.
La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.
Em4
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme
conforme à la législation sur l'étalonnage
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
avec interrupteur à clé
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
mise en réseau en maître
standard radio 4G
standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
fréquence
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur