Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S M2TE RFID pour 1 VE
Délestage dynamique par raccordement de la TIC. Limitation du courant de charge. Avec contrôle d'accès RFID. Panier de rangement et enrouleur intégrés. Pour installation intérieure ou extérieure, murale ou sur pied.
L'offre witty premium est le cœur de gamme de l'offre de borne de recharge Hager !
Disponible dans de nombreuses déclinaisons, cette gamme permet de répondre à l'ensemble des chantiers, tant en résidentiel qu'en tertiaire.
Disponible avec une puissance de 3,7 kW à 22 kW, en 1 ou 2 points de recharge, la gamme witty premium offre également la possibilité de choisir entre plusieurs modes d'accès à la charge :
•accès libre
•accès par badge RFID
•accès à distance via lien Ethernet
la borne witty premium est également disponible avec une série d'accessoires permettant de faciliter son installation.
Venez la découvrir !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
WITTY PREMIUM
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
exécution raccord côté installation
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
IK
puissance de raccordement nominale
Matière
Profondeur
Hauteur
Largeur