EVlink - Bloc prise t2 smart wallb ox iec

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal max. 32 A
  • standard type 2
  • Modèle type prise de charge
ICON

EVlink - Bloc prise t2 smart wallb ox iec

 
 

Détails du produit


L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.

Evlink

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Evlink

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Prise électrique de charge pour véhicule électrique (VE)

tension nominale

415 V

section transversale des contacts de puissance

10...10 mm²

LED intégrée

Non

longueur du conduit fixe

0.12 m

courant nominal max.

32 A

nombre de contacts de communication

2

avec verrouillage d'accès

Oui

avec actionneur de verrouillage

Oui

standard

type 2

Classe de protection (IP)

autre

matériel de contact

autre

technique de raccordement

raccordement à vis

traitement de surface des contacts

argenté

type de courant

CA triphasé

Profondeur

300 mm

Hauteur

150 mm

Modèle type

prise de charge

Largeur

150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.