Gestionnaire d'énergie Powerboost Mono - 100A - Tore - Gamme Pulsar

Main media

Pince ampèremétrique monophasée jusqu'à 100 A, format DIN compact. Permet une gestion dynamique de la charge et l'activation de la charge solaire. Compatible famille Pulsar, elle optimise la puissance disponible et évite les surcharges.

 
 

Détails du produit

Le délesteur monophasé Wallbox est une pince ampèremétrique permettant de mesurer la consommation totale d'un site et d'optimiser la recharge en fonction de la puissance réellement disponible.
Caractéristiques principales
Mesure indirecte jusqu'à 100 A.
Compatibilité : gamme Pulsar.
Fonctions activées : gestion dynamique de la charge, charge solaire.
Installation facile : format compact 1 module rail DIN.

Une gamme d'accessoires pensée pour simplifier l'installation et garantir la performance des bornes de recharge Pulsar. Adaptée à tous types de sites, résidences, copropriétés, PME ou sites industriels, elle permet de gérer efficacement la puissance disponible et de sécuriser vos installations.
Délesteurs monophasés et triphasés : supervision des consommations et pilotage dynamique de la charge.
Compteurs MID : suivi précis de la consommation et facturation conforme aux normes.
Passerelle Linky : connexion directe des compteurs aux bornes pour activer les fonctions avancées.
Installation rapide et compacte : format rail DIN pour un montage simple et efficace.
Ces accessoires garantissent une installation fiable, performante et modulable de vos bornes de recharge Pulsar.

Power boost

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Power boost

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.