Prise saillie IP55 standard germanique Green'up Access pour véhicule électrique

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type prise de charge
  • courant nominal max. 16 A
  • standard autre
ICON

Prise de courant Green'up Access étanche standard germanique pour recharge de véhicule électrique - livrée complète pour fixation en saillie avec boîtier avec presse-étoupe ISO20 IP55 IK08 16A 230V Mode 2

 
 

Détails du produit


Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Green'up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Green'up

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise électrique de charge pour véhicule électrique (VE)

technique de raccordement

raccordement à vis

type de courant

CA monophasé

profondeur

76 mm

hauteur

147.5 mm

Modèle type

prise de charge

largeur

180 mm

tension nominale

250 V

section transversale des contacts de puissance

6...6 mm²

LED intégrée

Non

longueur du conduit fixe

50 m

courant nominal max.

16 A

nombre de contacts de communication

3

avec verrouillage d'accès

Non

avec actionneur de verrouillage

Non

standard

autre

Classe de protection (IP)

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.