3M Scotch 13 Ruban élastomère semi-conducteur autosoudable 4,6m x 19mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau EPR
  • Largeur 19 mm
  • Couleur noir

Scotch 13 Ruban électrique semi-conducteur EPR auto-soudable sans halogène 4,6m x 19mm, d'épaisseur 0,75mm

 
 

Détails du produit

Ruban semi-conducteur auto-soudable
EPR (élastomère éthylène-propylène)
Utilisable en basse, moyenne et haute tension
Souple et conformable
Résiste aux UV
Conductivité électrique très élevée
Ne pas utiliser pour l'isolation électrique

Le ruban électrique semi-conducteur Scotch® 13 est un ruban d'épissure hautement conformable et semi-conducteur, à base d'éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications à haute tension. Il s'allonge facilement pour s'adapter aux formes irrégulières et maintient sa conductivité lorsqu'il est étiré.
Le ruban Scotch® 13 est un ruban électrique semi-conducteur EPR (élastomère éthylène-propylène), compatible avec les couches semi-conductrices et les conducteurs de câbles, utilisable en basse, moyenne et haute tension. Il est recommandé pour la réalisation d'écrans électriques et la reconstitution des couches semi-conductrices. Le ruban Scotch® 13 est auto-soudable et résiste aux UV. Souple et conformable, sa conductivité électrique est très élevée.

Rubans élastomères

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rubans élastomères

Code Douane

40059100

Multiple de vente

1

Scotch / ruban adhésif

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Oui

Longueur

4.6 m

Matériau

EPR

épaisseur

0.76 mm

Largeur

19 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.