93-E 2495 F Connecteur Séparable CSD-250-A 24kV RSM 50 à 95mm² 67.94.104

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) 12/20 (24) kV
  • section nominale du conducteur 50...95 mm²
ICON

93-E 2495 F Connecteur Séparable CSD-250-A 24kV RSM 50 à 95mm² 67.94.104

 
 

Détails du produit

Ensemble de 3 unipolaires CSD-250A 50 à 95mm² RSM
Possibilité de verrouillage de la prise au transformateur avec anneaux de verrouillage.
Dispositif de fixation pour solidariser les pièces embrochables. Il ne nécessite pas de distance minimale d'isolement entre phases.

Ensemble de trois unipolaires pour raccordement de transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs… par un connecteur préfabriqué amovible.
Installation intérieure ou extérieure. Domaine d'application - Câble unipolaire à isolation synthétique (EPR). Conducteur aluminium ou cuivre. Ecran semi-conducteur rubané ou extrudé. Ecran métallique en rubans, feuille aluminium contrecollée à la gaine extérieure. (Nota : NF C 33-223). Compatible câble NF C 33-226. Le connecteur séparable peut être installé en toute position.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Manchon de réduction / de raccordement

tension nominale U0/U (Um)

12/20 (24) kV

type de matériau isolant

plastique

accessoires de connexion

connecteur à vis avec tête cisaillée

section nominale du conducteur

50...95 mm²

nombre de conducteurs

3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.