Extrémité Thermo épanouisseur E3R 185-300

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 35 mm
  • diamètre interne avant rétreint 110 mm

Extrémité Thermo Rétractable épanouisseur 3 sorties E3R 185-300

 
 

Détails du produit

Auto-extinguible
Excellente protection électrique et mécanique
Munie d'un adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble
Utilisable en intérieur comme en extérieur

Pièce d'épanouissement moulée 3 doigts
Isolation et protection des épanouissements de câble, excellente protection électrique et mécanique, auto-extinguible, munie d'une adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble, utilisable en intérieur comme en extérieur.

Extrémités thermo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout thermo-rétractable

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

autre

avec adhésif intérieur

Oui

section nominale

185...300 mm²

diamètre interne après rétreint

35 mm

diamètre interne avant rétreint

110 mm

matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

type

rétrécissable à chaud

Modèle type

paroi épaisse

couleur

noir

Info produit

Gamme

Extrémités thermo

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.