Extrémité épanouisseur Thermo rétractable E3R 4-16

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 9 mm
  • diamètre interne avant rétreint 25 mm

Extrémité Thermo Rétractable épanouisseur 3 sorties E3R 4-16

 
 

Détails du produit

Isolation et protection des épanouissement de câble
Excellente protection électrique et mécanique
Auto-extinguible
Munie d'un adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble
Utilisable en intérieur comme en extérieur

Pièce d'épanouissement moulée 3 doigts
Extrémités thermorétractables ER. Isolation et protection des épanouissements de câble. Excellente protection électrique et mécanique. Autoextinguibles. Munies d'adhésif pour une parfaite étanchéité. Utilisables en intérieur comme en extérieur.

Extrémités thermo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout thermo-rétractable

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

1 pouce

avec adhésif intérieur

Oui

section nominale

4...16 mm²

diamètre interne après rétreint

9 mm

diamètre interne avant rétreint

25 mm

Matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

type

rétrécissable à chaud

Modèle type

paroi épaisse

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Extrémités thermo

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.