Fusible Back-up HT UTE Limitor 24kVAC CEI 43A d55mm, L520mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de coupure 12.5 kA
  • Tension 24 kV
  • Calibre 43 A
ICON

Fusible Back-up UTE haute tension Limitor 24kVAC CEI 43A d55mm, L520mm

 
 

Détails du produit


Les fusibles HTA/UTE sont conçus pour protéger les transformateurs de distribution HT/BT. Développés pour être associé à d'autres équipements, ces fusibles à limitation de courant interrompent les courants avant qu'ils n'atteignent leur pic. L'absence de manifestations extérieures que nous garantissons lors de leur fonctionnement, permet une utilisation en toute sécurité dans des configurations variées incluant les cellules et les puits.
Les principaux composants sont : un barreau isolant, des capsules en aluminium nickelé, un corps en verre époxy et des éléments fusibles en argent pur.

Fusible back up limitor® hta ute, 7.2kv to 24kv - type fr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible à moyenne/haute tension

catégorie de performance selon IEC 60282-1

back-up

standard

IEC

puissance de coupure

12.5 kA

Type câblage

air

Longueur

520 mm

Diamètre raccord

55 mm

Tension

24 kV

Calibre

43 A

Type de tension

AC

application

protection pour transformateur primaire

Info produit

Gamme

Fusible back up limitor® hta ute, 7.2kv to 24kv - type fr

Multiple de vente

1

Code Douane

85351000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.