PORTE FUSIBLE INDOOR 7.2KV 192MM

Main media

Support fusible Moyenne Tension DIN - Longueur : 192 mm - Tension MAX : 7200 V - Nombres de pôles : 1P - Intérieur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour fusibles / porte-fusibles

taille de l'insert fusible

autre

type d'accessoire/pièce détachée

adaptateur

adapté à

socle de fusible

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85351000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.