Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capot d'espacement SpotClip-III pour protection des spots encastrés avec languette sécable pour protection d'une alimentation externe, compatible halogène et LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, diamètres de 62 à 120 mm, hauteur 130 mm, noir
Le SpotClip-III a été développé pour protéger une ampoule avec son alimentation extérieure.
Une languette de protection rigide, disposée horizontalement permet de générer un volume supplémentaire évitant ainsi la surchauffe de l'alimentation. En cas de non utilisation, cette languette peut être sectionnée.
Il dispose d'une hauteur disponible supérieure aux versions SpotClip-I & II « 115 mm » et convient pour des diamètres de Spot plus importants, de 60 à 120mm. Le SpotClip-III peut aussi être ajouté ultérieurement à une installation existante
Cette solution est fournie à plat pour un gain d'espace optimal, ses pieds s'installent en un instant par clipsage lors de l'installation.
Comme ses deux prédécesseurs, le SpotClip-III permet d'assurer un écart fiable entre le spot encastré et l'isolation permettant ainsi de réduire les risques de surchauffe et ou d'incendie ainsi que de prolonger la durée de vie de l'ampoule.
Assure une distance de sécurité entre le spot, le pare-vapeur et le matériau isolant
Les ergots de maintien à la base des 3 pieds permettent au SpotClip-III de ne pas glisser lors de l'installation
Languette de protection de l'alimentation sécable manuellement en cas de non utilisation
Testé conformément aux normes EN 60598-1 et EN60598-2-2
La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie.
La famille SpotClip offre une gamme de solutions uniques qui facilitent l'installation des spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisables aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ces accessoires présentent de nombreux avantages thermiques et mécaniques. Ces nouveaux systèmes d'installation électrique offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction neuve.
Spotclip
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
adapté aux luminaires à LED
avec espace pour appareil
adapté aux luminaires basse tension
adapté aux luminaires haute tension
Longueur d’encastrement
Largeur d'encastrement
Application