Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capot d'espacement SpotClip-IV Slim pour protection des spots LEDs encastrés uniquement, laine soufflée et déroulée, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 73 à 83mm, hauteur disponible 43 mm, Polyamide 105° V0, Noir
Le SpotClip-IV Slim assure une distance de sécurité entre le spot encastré, le pare-vapeur et le matériau isolant et permet ainsi de réduire les risques de surchauffe et d'incendie et de prolonger la durée de vie du luminaire.
Développé pour une utilisation sécurisée et une installation de spots LED ultra-plat et utilisable pour les découpes de plafond avec des diamètres d'encastrement de 73 mm à 83 mm.
Quatre languettes flexibles additionnelles évitent tout contact entre le matériau isolant et le luminaire, compatible avec de la laine soufllée et déroulée
Les languettes sécables permettent d'ajouter un transformateur ou de faciliter l'installation du câble.
Le SpotClip-IV Slim peut être ajouté ultérieurement à une installation existante.
Il est testé selon la norme EN60598-1, EN60598-2-2 et NF C 15100.
Dimensionné et adapté pour le marché florissant de la LED
Réduction de la taille de plus de 50%
Simplifie l'installation dans les espaces réduits
Compatible uniquement avec les LED extra plats encastrables
La famille SpotClip offre une gamme de solutions uniques qui facilitent l'installation des spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisables aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ces accessoires présentent de nombreux avantages thermiques et mécaniques. Ces nouveaux systèmes d'installation électrique offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction neuve.
Spotclip
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux luminaires à LED
largeur d'encastrement
application
adapté aux luminaires basse tension
adapté aux luminaires haute tension
longueur d’encastrement