Câble Textile 3 mètres Blanc 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • Longueur 3 m
  • Section du conducteur 0.75 mm²

BAI Câble Textile 3 mètres Blanc 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées

 
 

Détails du produit

Cordon textile décoratif en fil électrique à 2 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. Pour des intérieurs modernes, rétro et vintage. Livré en longueur de 3m.

Textile cable

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

Avec protection personnelle PRCD

Non

entrée de câble connexion 2

droit

entrée de câble connexion 1

droit

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

système de connecteur orienté système

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec conducteur de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP20

résistance à la température

1...1 °C

diamètre externe approx.

6 mm

conduit spiralé

Non

Tension nominale

220...220 V

Nbre de conducteurs

2

matériau de la gaine

textile

Longueur

3 m

Couleur de la gaine

blanc

fréquence

50...50 Hz

Section du conducteur

0.75 mm²

type raccordement 1

embout de câble

type raccordement 2

embout de câble

Intensité

10 A

Info produit

Gamme

Textile cable

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.