SpotClip-Plate renforce les plaques minérales en faux plafond, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, noir, adapté aux downlights de diamètres variés 75 à 314mm, s'utilise avec SpotClip-Kit 150, SpotClip-Kit 240 et ou tubes IRL + SpotClip-Caps
SpotClip-Plate apporte une solution aux difficultés d'installation des luminaires encastrés en plafonds suspendus afin d'éviter toute dégradation des plaques, qui serait dûe au poids des downlights.
Le produit est parfaitement conçu pour des plaques de 600 x 600 mm.
Cette solution est prédécoupée aux diamètres des luminaires encastrés les plus courants de 75 à 314 mm.
Il suffit alors de couper à l'aide d'une scie à métaux les ergots qui maintiennent la zone à enlever.
Répartition du poids du downlight de manière équitable sur l'armature du plafond suspendu
SpotClip-Plate est prédécoupé aux diamètres des downlights les plus courants de 75 à 314 mm
Installation flexible avant ou après construction, utilisable aussi bien pour de la rénovation que pour de la construction neuve
SpotClip-Plate reste rigide même à haute température
Augmente la durée de vie des downlights
SpotClip-Plate est testé conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2 et NFC 15100
La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeur ignifugés doivent être utilisés, qui en cas d'incendie, ne forment pas de fumée ou de gouttes
La famille SpotClip offre une gamme de solutions uniques qui facilitent l'installation des spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisables aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ces accessoires présentent de nombreux avantages thermiques et mécaniques. Ces nouveaux systèmes d'installation électrique offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction neuve.
Spotclip
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux luminaires à LED
avec espace pour appareil
adapté aux luminaires basse tension
adapté aux luminaires haute tension
longueur d’encastrement
largeur d'encastrement
application