Système de sécurisation BIZ'SPOT pour spots D= 60 à 90 mm (x 10) idéal pour créer un espacement entre le spot et l'isolation. Zone de ventilation sur une hauteur de 100 à 150 mm. Pratique : mise en oeuvre facile grâce à son auto-ajustement.
Le système de sécurisation BIZSPOT pour spots Ø 60 à 90 mm (x 10) crée un espacement entre le spot et l'isolation en toute simplicité.
L'utilisation du BIZSPOT ou de la combinaison BIZ'POT + rallonge permet de créer un espace de vide entre la partie arrière du spot et l'isolant utilisé à
l'intérieur de faux plafond, créant ainsi une zone de ventilation répondant aux recommandations d'installation des fabricants de luminaires.
Afin de contrôler l'espacement préconisé entre le spot et la laine de verre, il faut vous reporter à la notice du fabriquant.
Il est en polyamide 6.6 chargé de fibre de verre à 15 %. Le perçage doit être de 60 à 90 mm.
La hauteur sous BIZSPOT pour installation du spot :
. Pose dans le support : 79.5 mm
. Pose sur pied : 95 mm
Il permet de créer une zone de ventilation sur une hauteur de 100 à 150 mm.
Sa mise en œuvre est facile grâce à son auto-ajustement. Il peut être utilisé sur des installations neuves comme déjà existantes.
Système de sécurisation BIZSPOT permettant d'éviter le contact entre le spot et l'isolant du faux-plafond. Il crée un vrai espace de ventilation et s'adapte facilement. A utiliser sur des installations neuves comme déjà existantes !
Bizspot
pour voir vos prix et les stocks
pièce détachée
accessoire
type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente