Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Accessoire d'installation - GLAC2 HFIX WH CONT ADAPT - Accessoire pour installation d'éclairage
Luminaire LED encastré au plafond, avec amélioration de l’éblouissement perçu et diffuseur microprismatique. Épaisseur du produit de 27 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels 2x18W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Flux lumineux global: 2000 lm, Puissance du luminaire: 19 W, de couleur corrélée (CCT) Efficacité lumineuse du luminaire: 105 lm/W réglable par interrupteur sur blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) ou blanc froid (4000 K), en fonction de l’application. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Boîtier : plaque arrière en acier, cadre en aluminium, finition en blanc (RAL9003). Guide de lumière en PMMA. Diffuseur en PC. IP44 sur le côté de la pièce. Avec connecteur pour un câblage facile et sans outil. Accessoires disponibles : Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures, montage apparent avec le BOÎTIER POUR MONTAGE APPARENT ZOE VARIO 210 (96635258). Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes FLEX@4000K : (FLEX1 - 2000 lm (19W), FLEX2 - 1600 lm (15W), FLEX3 - 1200 lm (11W)). Dimensions : Ø221 x 27 mm, poids : 0,5 kg.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane