Cadre saillie 600x600 (installation rapide) compatible toute Dalle LED

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée boîtier en saillie
  • Couleur blanc
  • Matériau aluminium

Cadre saillie 600x600 (installation rapide) compatible tout panel - Finition Blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Le panneau Philips CoreLine de 6e génération tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer les luminaires fonctionnels dans les applications d'éclairage général, cette fonction innovante tout-en-un offre un choix de trois flux lumineux et trois températures de couleur pour un seul luminaire. Cela facilite la sélection du bon produit, vous donne la flexibilité de répondre aux préférences des clients sur site et se traduit par un nombre réduit de codes produits en stock. L'installation du panneau LED CoreLine RC132V est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Longueur

615.5 mm

type d'accessoire/pièce détachée

boîtier en saillie

Largeur

615.5 mm

Hauteur

78.5 mm

Couleur

blanc

transparent

Non

Matériau

aluminium

Info produit

Code Douane

94059900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.