Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Visière - CHAMPION LED VS FRONT - Accessoire pour installation d'éclairage
Projecteur LED de haute performance avec une distribution lumineuse 60° asymétrique par 264 LED. Appareillage externe, à commander séparément. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Boîtier : 4 mm d’épaisseur, trempé verre. Visière : Mat (peinture poudrée, anthracite) avec réduction des fuites lumineuses arrière. Luminaire fixé par un seul boulon à travers un trou central de Ø 22 mm, ou deux boulons à travers des trous de Ø 15 mm à 200 mm d’intervalle. Réglage par un simple dispositif de réglage (à commander séparément). Idéal pour les terrains de sport et les stades ou l’éclairage de grands espaces. Fonctionnement à faible papillottement (< 1 %) adapté à la télédiffusion haute définition. Livré avec LED 4 000 K avec Indice min. de rendu des couleurs: 70.
Dimensions : 692 x 707 x 309 mm
Poids : 22,5 kg
Scx : 0.196 m²
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane