Convertisseur NON VARIABLE 350mA 14W 45V IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 350...350 mA
  • puissance de sortie 14...14 W
  • tension de sortie 45...45 V

Convertisseur NON VARIABLE 350mA 14W 45V IP65

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

courant de sortie

350...350 mA

puissance de sortie

14...14 W

Classe de protection (IP)

IP65

tension de sortie

45...45 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.