Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Driver LED 350 mA, 10W, rond
Ce produit est une alimentation LED.
• Coloris : blanc
• Matière principale : plastique PC
• Puissance nominale : 14 W
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : (2,2/5,1 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008658 / EAN 4024163297417
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Casambi
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
adapté à une tension continue (côté primaire)
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
Convient pour utilisation à l’extérieur
Longueur
Diamètre raccord
boîtier
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane