DEKO- Transformateur torique pour rail 12V

Main media

Détails du produit

Transformateur torique pour rail 12V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Transformateur TBT / lampe halogène TBT

protection contre les surchauffes

Oui

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

Diamètre raccord

228 mm

Matière

plastique

protection contre les surcharges

Oui

puissance

0...200 W

hauteur

102 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.