Ballast élec. fluo ELXs 126.906

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de lampe acceptée 26...26 W
  • Modèle type électronique

Ballast élec. fluo ELXs 126.906

 
 

Détails du produit

Ce ballast électronique permet d'alimenter 1 lampe fluo-compacte (4 broches) de 26W
Boitier de forme compacte: 80 x 41 x 18mm
Technologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale.
Le branchement se fait sur 4 fils côté lampes.
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)
Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).
Les ballasts ELX en bref:
- Garantie 5 ans
- Faible consommation
- Durée de vie de la lampe prolongée
- Puissance de la lampe stabilisée
- Résistant au fonctionnement à vide
- Protection contre température élevée

Elx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

finition multiwatt

Non

Classe de protection (IP)

IP20

pour type de lampe TC-TEL

Oui

pour type de lampe TC-DEL

Oui

Longueur

80 mm

Puissance de lampe acceptée

26...26 W

boîtier

boîtier en plastique

Hauteur

18 mm

Modèle type

électronique

Largeur

41 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85041080

Gamme

Elx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.