Ballasts electroniques HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 220...240 V
  • Puissance de lampe acceptée 58...58 W
  • Modèle type électronique

Ballast - HF-Performer III TL-D - Type de lampe: TL-D/PL-L - Nombre de lampes: 2

 
 

Détails du produit

Starter électronique  : S2-E pour tubes de 18 A 22 W (montage duo). S10-E pour tubes de 18 A 75 W (montage mono).
Starter de sécurité  : SiS 10 pour tubes de 30 A 65 W (montage mono). 100 000 cycles d'allumage garantis. Amorçage garanti entre -10 et 80°C.
Allumage rapide et sans clignotement. Allumage sur minuterie.

Hf-performer

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

compatible avec Casambi

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

adapté au nombre de sources lumineuses

2...2

finition multiwatt

Non

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

58...58 W

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe HS

Non

Classe de protection (IP)

IP20

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HI

Non

Tension nominale

220...240 V

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe TC-L

Non

Longueur

280 mm

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

serre cable

Non

Puissance de lampe acceptée

58...58 W

Gradable (O/N)

Non

boîtier

boîtier métallique

Hauteur

28 mm

Modèle type

électronique

Classe électrique

sans

Largeur

30 mm

Info produit

Gamme

Hf-performer

Multiple de vente

1

Code Douane

85041080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.