QT-FIT8 2X58/220-240 OSRAM Ballast électronique pour tubes T8

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 220...240 V
  • puissance de lampe acceptée 58...58 W
  • Modèle type électronique

QT-FIT8 2X58/220-240 OSRAM Pour tubes fluorescents T8 d=26 mm - Ballasts électroniques non gradables 50'000h 360 x 30 x 28mm

 
 

Détails du produit

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 26 mm. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Avantages du produit: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Zones d'application: Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Bandeau lumineux. Pour l'éclairage de secours (fonctionnement en CC). Convient aux luminaires de classe de protection I.
LEDVANCE propose de nombreuses références de lampes à technologies traditionnelles :
• Fluorescence, avec des tubes T8 et T5, mais aussi des formes U ou Circulaires ; et de nombreuses lampes à ballast séparé (CFLni)
• Des lampes iodures et sodium
• Des lampes halogènes
• Des lampes UV-C
• Pour les lampes à ballast séparés, LEDVANCE propose également les alimentations correspondantes, en marque Osram
(A noter que les lampes fluorescentes (tubes et CFLni) disparaissent petit à petit du marché européen du fait de la Directive RoHS).

Traditionnel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

compatible IFTTT

Oui

adapté au nombre de sources lumineuses

2...2

finition multiwatt

Non

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

58...58 W

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe HM

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-D

Non

longueur

360 mm

serre cable

Non

puissance de lampe acceptée

58...58 W

boîtier

boîtier métallique

hauteur

28 mm

Modèle type

électronique

largeur

30 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85041080

Gamme

Traditionnel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.