Adaptateur E40 vers E27 43x55.5mm Pour utilisation avec lampes LED E27

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation fixation à vis
  • Matériau plastique
  • Culot E27

BAI Adaptateur E40 vers E27 43x55.5mm - Pour utilisation avec lampes LED E27 Matière Polyamide Max 125°C - Avertissement: Coupez la tension avant l'installation

 
 

Détails du produit

Adaptateur de lampe pour ajuster la base de la lampe de la source lumineuse afin qu'elle s'insère dans le support de lampe existant du luminaire. Avertissement: Coupez la tension avant l'installation. Vissez d'abord la lampe dans l'adaptateur, puis dans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

Compatible IFTTT

Non

Type de fixation

fixation à vis

filetage de raccord

sans

avec insertion de starter

Non

Matériau

plastique

Couleur

blanc

Modèle type

douille à réduction

Culot

E27

Info produit

Code Douane

85399010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.